| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-1678 Herst.-Nr.: 1678 EAN/GTIN: 4015838016785 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Super-Hochleistungs-Dieselmotorenöl. Zugelassen für verlängerte Ö, lwechselintervalle gemäß den Empfehlungen der Nfz-Hersteller. Mehrbereichsöl mit höchster Leistungsreserve, mit dem Ö, lwechselintervalle von bis zu 45.000 km entsprechend dem Wartungssystem der jeweiligen Motorenhersteller ausgeschöpft werden können. Bietet aufgrund hochwertiger Grundöle und perfekt abgestimmter Additivpakete ein weites Einsatzspektrum und gewährleistet optimalen Motorlauf und Verschleißschutz. Einsatzbereich: Lkw, Baumaschinen, Landmaschinen. SAPS-Level: High-SAPS. Die Herstellervorschriften sind zu beachten! - EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 4 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Kanister Kunststoff Gebindeart | Gebindeinhalt: | 5l Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 4,708 Gewicht (kg) | Gefahrenhinweise: | EUH208 Enthält Benzolsulfonsäure, Methyl-, Mono-C20-24-verzweigte Alkylderivate, Calciumsalze, Alkyl-(C18-C28)-Toluolsulfonsäure, Calciumsalze, boriert. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 90,00* | € 99,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 79,70* | € 100,41* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 94,94* | € 117,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,50* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|