Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-40 Diesel 205l 20425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-20425
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20425
EAN/GTIN:
     4100420204258
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl

Beschreibung:

Modernes Leichtlaufmotoröl der Premiumklasse. Schützt dank seiner Kombination aus Grundölen auf Basis Synthesetechnologie und neuesten Additiven hervorragend vor Verschleiß, senkt den Öl- und Kraftstoffverbrauch, hält den Motor sauber und sorgt für eine schnelle Durchölung des Motors.

Einsatzgebiet:

Für asiatische und amerikanische Diesel-Pick-up und Diesel-Pkw. Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Motoranforderungen.


Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten! Optimale Wirksamkeit nur in unvermischtem Zustand.

Motoröl der Premiumklasse auf Basis Synthese Technology. Speziell für asiatische und amerikanische Diesel-Pick-up und Diesel-Pkw. Reduziert die Reibung im Motor, sorgt für maximale Motorleistung und einen geringen Kraftstoffverbrauch. Herstellervorschriften beachten!

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
205 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
190,275 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 21334, 21333, 21332, 20425, 21330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.498,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.775,90*
€ 3.303,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.729,60*
€ 3.248,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.683,30*
€ 3.193,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.590,80*
€ 3.083,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2.498,30*
€ 2.972,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.