Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Hydrauliköl HyPER SG1-32 60l 20637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-20637
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20637
EAN/GTIN:
     4100420206375
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 60l
hydrauliköl

Beschreibung:

Äußerst leistungsstarkes Hydrauliköl aus Grundölen der Gruppe II in Verbindung mit einem Premium-Additivpaket. Überzeugt durch extreme Reinheit und hohen Oxidationsschutz sowie hohe thermische und hydrolytische Stabilität. Mit modernsten Wirkstoffen zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Bietet bestmögliche Dichtungsverträglichkeit und deutlich reduzierte Verschleißwerte der Hydraulikkomponenten im Vergleich zu Standard HLP-Hydraulikölen. Minimiert dadurch Ausfälle im Hydrauliksystem. Weist wesentlich längere Standzeiten auf als ein Standard HLP-Hydrauliköl. Gewährleistet durch optimierte Elastomerverträglichkeit weniger Leckagen und defekte Hydraulikschläuche.


Einsatzgebiet:

Für stationäre und mobile Anwendungen in Hydrauliksystemen von Bau-, Forst- und Landmaschinen wie Bagger und Traktoren, Aufzügen, Industrie- und Werkzeugmaschinen, Holzspalter, Hebebühnen, Pressen usw. Durch außerordentlich hohe Materialverträglichkeit in nahezu allen Pumpensystemen in Hydraulikanlagen einsetzbar. Kann mit allen mineralölverträglichen Dichtungsmaterialien und Farbanstrichen verwendet werden. Hervorragend geeignet für Hydraulikanlagen namhafter Hersteller wie z. B. Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss und Poclain.

Anwendung:

Die Spezifikationen und Vorschriften der Maschinen- bzw. Aggregathersteller sind zu beachten.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
60 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
55,64 Gewicht (kg)
Weitere Suchbegriffe: liqui moly hydrauliköl, 20636, 20762, 20637, 20638
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,70*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,30*
€ 288,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 230,00*
€ 273,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 221,70*
€ 263,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.