| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-20842 Herst.-Nr.: 20842 EAN/GTIN: 4100420208423 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Niedrigviskoses Hochleistungsgetriebeöl. Bietet durch exzellente Scherstabilität hohes Kraftstoffeinsparpotenzial und optimalen Verschleißschutz. Sorgt durch gutes Viskositätstemperaturverhalten für ausgezeichneten Schaltkomfort unter allen Betriebsbedingungen.
Einsatzgebiet:
Speziell für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe (DSG). Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen etc. Anwendung:Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand. Hochleistungsgetriebeöl mit hohem Kraftstoffeinsparpotenzial und optimalem Verschleißschutz dank exzellenter Scherstabilität. Sorgt durch gutes Viskositätstemperaturverhalten für ausgezeichneten Schaltkomfort unter allen Betriebsbedingungen. Einsatzgebiet: Speziell für manuelle und automatisierte Schaltgetriebe (DSG). Besonders empfohlen für den Einsatz in Fahrzeugen von Audi, BMW, Fiat, Ford, Seat, Skoda, Volkswagen etc. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand. Herstellervorschriften beachten! H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweise: | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von Bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphorsäure mit Phosphoroxid, Propylenoxid und Aminen, C12-14-alkyl (verzweigt). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Verpackungseinheit (Stück): | 6 | Gebindeart: | Dose Kunststoff | Gebindeinhalt: | 1 [l] | Gewicht: | 0,962 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20843, 20842, 20844 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 6 | | € 10,00* | ab € 8,80* | € 9,70* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,31* | € 11,87* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 9,18* | € 12,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|