Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Octane Booster 200ml 21280 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21280
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21280
EAN/GTIN:
     4100420212802
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21280

Beschreibung:

Motorsporterprobtes Kraftpaket, das die Oktanzahl des Benzins erhöht und dafür sorgt, dass der Motor sein volles Leistungspotenzial ausschöpfen kann. Optimiert direkt nach Zugabe die Verbrennung und steigert die Kraftstoffeffizienz. Verbessert Drehmoment und Beschleunigung deutlich und garantiert so mehr Fahrspaß. Sorgt für Sauberkeit in Kraftstoffsystem und Einspritzdüsen und verhindert dadurch teure Reparaturen. Schützt die Auslassventile bei Oldtimern.

Einsatzgebiet:

Für alle Pkw mit 2- und 4-Takt-Benzinmotoren ohne Partikelfilter. Speziell entwickelt für den Renneinsatz und daher nicht für den öffentlichen Straßenverkehr empfohlen.

Anwendung:

200 ml ausreichend für bis zu 50 l Kraftstoff. Inhalt direkt in den Tank geben. Vermischung erfolgt selbstständig. Herstellervorschriften beachten!

Erhöht Oktanzahl und Motorleistung.


Steigert Drehmoment und Beschleunigung. Verbessert die Verbrennung und Kraftstoffeffizienz. Speziell entwickelt für den Renneinsatz. Daher nicht für den öffentlichen Straßenverkehr empfohlen. Für alle Benzinmotoren ohne Partikelfilter. Inhalt ausreichend für bis zu 50 l Kraftstoff. Optimale Wirkung durch Zugabe bei jedem Tankvorgang.

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6
Gebindeart:
Dose Blech
Gebindeinhalt:
200 [ml]
Gewicht:
0,228 [kg]

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
€ 18,00*
ab € 7,90*
€ 8,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 11,13*
9 Tage
120
6
€ 7,90*
ab € 8,26334*
€ 11,22334*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.