Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Direkt Injection Reiniger 120ml 21281 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21281
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21281
EAN/GTIN:
     4100420212819
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21281

Beschreibung:

Modernes Kraftstoffadditiv mit Polyetheramin-Technologie. Erzielt durch die Verwendung von aktivem PEA die höchste Reinigungswirkung im Kraftstoffsystem sowie exzellente Kolben- und Brennraumsauberkeit. Reduziert deutlich das Risiko für Schäden im Motor durch Low Speed Pre-Ignition (LSPI).


Einsatzgebiet:

Für alle Pkw mit 4-Takt-Benzinmotoren geeignet.

Anwendung:

120 ml-Dose abgestimmt auf 30-50 l Kraftstoff. Für die ideale Wirkung frühestens alle 5.000 km dem Kraftstoff zugeben. Vermischung erfolgt selbstständig.

OEM-Empfehlungen können von der Standarddosierung abweichen. Herstellervorschriften beachten!


Reduziert das Risiko LSPI-verursachter Motorschäden.
Reinigt durch aktives Polyetheramin (PEA) Kraftstoffsystem, Motor, Brennraum und Injektoren optimal. Reduziert so das Risiko für Motorschäden durch Low Speed Pre-Ignition (LSPI) deutlich. Geeignet für alle Benzinmotoren.
Anwendung: Für die ideale Wirkung frühestens alle 5.000 km dem Kraftstofftank zugeben. Doseninhalt ausreichend für 30-50 l Kraftstoff. Vermischung erfolgt selbstständig.
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Opel 95527846/95527847/95599923. OEM-Empfehlungen können von der Standarddosierung abweichen. Herstellervorschriften beachten!

Gefahr

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
Verpackungseinheit (Stück):
6
Gebindeart:
Dose Blech
Gebindeinhalt:
120 [ml]
Gewicht:
0,169 [kg]

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
€ 10,00*
ab € 9,50*
€ 10,60*
9 Tage
150
6
€ 7,90*
ab € 9,91*
€ 13,27*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 8,99*
€ 13,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.