Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Orangenterpen-Reiniger 400ml 21467 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21467
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     900780-21467
EAN/GTIN:
     4100420214677
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner

Beschreibung:

Universell einsetzbarer Kraftreiniger, der u. a. Orangenterpene aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen enthält. Entfernt durch seine biologisch abbaubaren, aus Orangenöl hergestellten Lösemittel schnell und einfach selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kleberreste, Öle, Fette, Silikon, Gummiabrieb, Wachse, Baumharz, Teer, Bitumen, wasserfeste Filzschreiber oder Graffiti, ohne einen öligen Film zu hinterlassen. Zurück bleibt ein angenehmer Orangenduft.


Einsatzgebiet:

Zur Reinigung verschiedener Oberflächen und Materialien wie Lack, Metall und Chrom sowie mit Klarlack überzogene Alufelgen. Auch hervorragend zur Entfettung und Entharzung von Maschinen und Werkzeugen sowie zum Ablösen von Folien und Aufklebern geeignet.


Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend verschmutzte Oberfläche gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit fusselfreiem Tuch abwischen. Vor Gebrauch Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.


Universeller Kraftreiniger mit Orangenterpene aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen.


Reinigt verschiedene Oberflächen und Materialien schnell und einfach. Entfernt mühelos selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Kleberreste, Öle, Fette, Silikon, Gummiabrieb, Wachse, Baumharz, Teer, Bitumen, wasserfeste Filzschreiber oder Graffiti, ohne einen öligen Film zu hinterlassen. Zurück bleibt ein angenehmer Orangenduft. Anwendung: Dose vor Gebrauch gut schütteln. Anschließend verschmutzte Oberfläche gleichmäßig einsprühen, kurz einwirken lassen und mit fusselfreiem Tuch abwischen. Materialverträglichkeit vor Gebrauch an unauffälliger Stelle prüfen.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
400 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,388 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS02 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti farbentferner, 21467
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,08*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 8,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,36*
€ 143,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,36*
€ 136,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 108,60*
€ 129,23
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,08*
€ 126,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.