Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Kraftschaum 25l 21711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21711
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21711
EAN/GTIN:
     4100420217111
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21711

Beschreibung:

Erreicht dank kraftvoller Schaumbildung eine längere, intensivere Einwirkzeit auf der Lackoberfläche. Löst dadurch Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Öl- oder Fettschmutz besser an und erleichtert die Fahrzeugreinigung merklich. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C.

Einsatzgebiet:

Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten.

Anwendung:

Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug.Bei manueller Anwendung über Sprühgerät Luft, Wasser und Reiniger optimal einstellen, um das gewünschte Schaumbild zu erreichen. Dosierung je nach Schaumgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:4 bis 1:9 (Chemie:Wasser).Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 1 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

Erreicht dank kraftvoller Schaumbildung eine längere, intensivere Einwirkzeit auf der Lackoberfläche. Löst dadurch Verschmutzungen wie z. B. Insektenreste, Öl- oder Fettschmutz besser an und erleichtert die Fahrzeugreinigung merklich. Mit angenehmem Orangenduft. Frostunempfindlich bis +4 °C. Einsatzgebiet: Für den Einsatz per automatischer Dosiereinheit in stationären Waschanlagen/SB-Anlagen sowie über manuelle Dosierung in Sprühgeräten. Anwendungsempfehlung: Anwendung unverdünnt über Dosierpumpe. Verbrauch ca. 8-10 ml pro Fahrzeug. Bei manueller Anwendung über Sprühgerät Luft, Wasser und Reiniger optimal einstellen, um das gewünschte Schaumbild zu erreichen. Dosierung je nach Schaumgerät unverdünnt oder vorverdünnt im Verhältnis 1:4 bis 1:9 (Chemie:Wasser). Max. Einwirkzeit gemäß VDA-Richtlinie: 1 Min. Produkt nicht auftrocknen lassen!

Achtung

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
25 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
26,927 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweise:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,70*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.