Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Camping Zelt- und Markisenimprägnierung 500ml Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21815
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21815
EAN/GTIN:
     4100420218156
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21815

Beschreibung:

Versiegelt und imprägniert handelsübliche Gewebe von Zelten und Markisen. Eignet sich ideal als universeller Nässe- und Fleckenschutz. Weist Wasser zuverlässig ab und schützt vor Fleckenbildung durch Blütenstaub, Vogelkot u. v. m. Hält das Gewebe geschmeidig und luftdurchlässig.

Einsatzgebiet:

Für textile Markisen, Zelte, Sonnenschirme etc. Auch für Produkte mit Klimamembrane geeignet.

Anwendung:

1. Ggf. die zu behandelnde Oberfläche vorab reinigen und trocknen lassen.

2. Vor Gebrauch gut schütteln.
3. Anschließend aus ca. 20 cm Entfernung gleichmäßig dünn aufsprühen und für 1-3 Std. trocknen lassen.
Hinweis: Nur im Freien anwenden!

Gefahr

  • H222 Extrem entzündbares Aerosol.
  • H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
  • P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
  • P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
  • P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Schutzhandschuhe tragen.
  • P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    6 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Dose Aerosol Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    500ml Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    0,484 Gewicht (kg)
    GHS:
    GHS02 | GHS07 | GHS09
    GHSSIGNAL:
    G
    Gefahrenhinweise:
    H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
    Sicherheitshinweis:
    P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Dampf oder Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe tragen. | P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen. | P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 183
    nicht lagernd
    6
    Frei Haus
    ab € 9,80*
    € 10,90*
    23 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 9,02*
    € 13,24*
    Preise: Lager 183
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 18 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 183
    Versand: Lager 183
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 10,00*
    ab € 65,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.