Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Air Freshener Vanille 1Stk Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-21830
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21830
EAN/GTIN:
     4100420218309
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
21830

Beschreibung:

Einfach am Lüftungsschlitz befestigen und während jeder Fahrt entspannt durchatmen! Belebt den Fahrzeuginnenraum mit wohltuendem Vanille-Duft und sorgt dank hochwertiger Parfümöle über einen langen Zeitraum für angenehmen Geruch.

Einsatzgebiet:

Für den Fahrzeuginnenraum.

Anwendung:

1. Befestigungsclip an der Rückseite des Lufterfrischers einstecken.

2. Am Lüftungsgitter befestigen.

Achtung

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.
  • EUH208 Enthält Butandion, 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyd. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • Weitere Informationen:
    Verpackungseinheit (Stück):
    12 Verpackungseinheit (
    Gebindeart:
    Blister Gebindeart
    Gebindeinhalt:
    1Stk Gebindeinhalt
    Gewicht (kg):
    0,034 Gewicht (kg)
    GHS:
    GHS07
    GHSSIGNAL:
    A
    Gefahrenhinweise:
    H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH208 Enthält Butandion, 3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyd. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
    Sicherheitshinweis:
    P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 183
    nicht lagernd
    12
    € 10,00*
    ab € 3,40*
    € 3,80*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,99*
    ab € 3,19*
    € 4,85*
    Preise: Lager 183
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 12 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 48 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
    Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 45,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 183
    Versand: Lager 183
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 10,00*
    ab € 65,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.