Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Super Diesel Additiv K 20l 2336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-2336
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     2336
EAN/GTIN:
     4100420023361
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dieseladditiv
Dieselzusatz
liqui moly dieselzusatz

Beschreibung:

Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, Werkstoff schützenden und Cetanzahl erhöhenden Eigenschaften. Abgestimmt auf modernste Betriebsstoffe (schwefelarme Dieselkraftstoffe mit Anteilen von Biodiesel). Der enthaltene Schmierverbesserer verleiht schwefelarmen Dieselkraftstoffen ausreichende Schmierfähigkeit. Durch Erhöhung der Zündwilligkeit wird der Kraftstoff besser verbrannt, wodurch auch der Emissionsausstoß sinkt. Der hohe Anteil an Korrosionsschutzzusätzen schützt das gesamte Kraftstoffsystem vor Rost und Korrosion. Die hervorragende Reinigungswirkung hält die Bauteile sauber, verhindert Ablagerungen und hält die Motorleistung auf gleichbleibend hohem Niveau.


Einsatzgebiet:

Zugabe zum Dieselkraftstoff bei allen Dieselmotoren, einschließlich Pumpe-Düse- und Common-Rail-Einspritzsystemen. Auch geeignet für den Einsatz in stationären Motoren. Ermöglicht die Nutzung von Heizöl in stationären Motoren. Turbo-getestet.


Anwendung:

Zur direkten Zugabe in den Kraftstofftank. Voll verträglich mit allen konventionellen Diesel- und Biodieselkraftstoffen. 1 l ausreichend für 500 l Kraftstoff (Dosierung 1:500). Vermischung erfolgt von selbst. Hervorragend geeignet zum Dauereinsatz bei jeder Betankung.



Gefahr

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH044 Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
20 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
18,202 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P405 Unter Verschluss aufbewahren. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2336
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,80*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,20*
€ 314,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.