| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-3142 Herst.-Nr.: 3142 EAN/GTIN: 4100420031427 |
| | | |
|
| | |
| Beschreibung:Kunststoffverträgliches Spezialfett, abgestimmt auf die Pflege und Wartung der Fahrzeugelektronik, speziell von Batteriepolen und elektrischen Verbindungselementen. Sorgt für sicheres Starten und eine längere Lebensdauer der Batterie. Bietet hohen Korrosionsschutz und unterbindet Kriechströme. , Verhindert das Ansteigen des Kontaktwiderstands während des Betriebs und sorgt für einen niedrigeren Verlust als bei unbehandelten Kontakten. Einsatzgebiet:Speziell für Batteriepole und Anschlüsse in der Fahrzeugelektronik. Anwendung:Verschmutzte Bauteile reinigen und nach Zusammenfügen der Kontakte die Oberfläche behandeln. Schützt Batteriepole und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxidation. Für sicheres Starten sowie eine , helle Beleuchtung und längere Lebensdauer der Batterie. Verhindert Säureschäden. Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 4 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Dose Blech Gebindeart | Gebindeinhalt: | 1 kg Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 1,149 Gewicht (kg) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 51,10* | € 56,80* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 47,29* | € 65,41* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 53,14* | € 69,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 83,32* | € 107,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 227,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|