Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Polyglide 1 1kg 3190 Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-3190
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3190
EAN/GTIN:
     4100420031908
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
3190

Beschreibung:

Vollsynthetisches Schmierfett für Kunststoffreibpaarungen.
Mit nahezu allen Kunststoffen verträglich. Bei stark spannungsrissempfindlichen Kunststoffen wie z. B. Polycarbonate, Polystyrole und Polymethacrylate muss die Verträglichkeit für den speziellen Einsatzfall vorab geprüft werden. Zudem verträglich mit polaren Elastomeren wie NBR, CR, ACM, FPM, Q, AU usw. Unverträglich mit unpolaren Elastomeren wie NR, SBR, BR, EPM, EPDM usw. Gute Alterungsbeständigkeit. Verharzt und verhärtet auch bei langen Standzeiten nicht. Frei von Silikonölen.


Einsatzgebiet:

Eignet sich hervorragend zur Schmierung von Kunststoffen sowie Kunststoff/Metall-Reibpaarungen. Einsetzbar bei Zahnrädern, Gleitbahnen, Rastungen usw. Verhält sich neutral auf elektrischen Kontaktflächen.

Anwendung:

Durch Pinseln, Sprühen oder mit Schwämmen in dünner Schicht auf trockene, saubere Flächen gleichmäßig aufbringen. Nicht mit anderen Fetten mischen.

Hinweis:
Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vor Einsatz auf Verträglichkeit prüfen. Gerne führen wir diese Verträglichkeitsprüfungen vorab für Sie durch.

Vollsynthetisches Schmierfett für Kunststoffreibpaarungen.


Eignet sich hervorragend zur Schmierung von Kunststoffen sowie Kunststoff/Metall-Reibpaarungen. Verwendbar bei Zahnrädern, Gleitbahnen, Rastungen usw. Neutral auf elektrischen Kontaktflächen.

Anwendung: Durch Pinseln, Sprühen oder mit Schwämmen in dünner Schicht auf trockene, saubere Flächen gleichmäßig aufbringen. Nicht mit anderen Fetten mischen.

Hinweis: Spannungsrissempfindliche Kunststoffe vor Einsatz auf Verträglichkeit prüfen. Gerne führen wir diese Verträglichkeitsprüfungen vorab für Sie durch.

Kennzeichnung gemäß DIN 51502: KHC1P-40

EUH208 Enthält 2,5-Bis(octyldithio)-1,3,4-thiadiazol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Reaktionsprodukte von 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol, Natriumsalz, mit 1-Octanthiol und Wasserstoffperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Verpackungseinheit (Stück):
4
Gebindeart:
Dose Blech
Gebindeinhalt:
1 [kg]
Gewicht:
1,18 [kg]
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,40*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 72,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 320,40*
€ 381,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 315,20*
€ 375,09
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 309,60*
€ 368,42
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 299,20*
€ 356,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 288,40*
€ 343,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.