Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Motorenoel New Engine FED SAE 0W-30 20l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-33012
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     33012
EAN/GTIN:
     4015838330126
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl

Beschreibung:

Hochleistungsmotorenöl auf Basis von Synthesegrundölen und moderner Low-SAPS-Additivtechnologie. Speziell entwickelt für die Anforderungen neuester Euro 6-Dieselmotoren von Ford. Sorgt für optimale Motorreinhaltung, verhindert vorzeitiges Verstopfen des Dieselpartikelfilters, verringert die Emissionswerte und schont die Umwelt. Ausgewählte Verschleißschutzadditive gewährleisten minimale Reibung bei höchster Kraftstoffeinsparung. Auch geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik.

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: Low-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

  • EUH208 Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Verpackungseinheit (Stück):
1
Gebindeart:
Kanister Kunststoff
Gebindeinhalt:
20 [l]
Gewicht:
17,792 [kg]
Weitere Suchbegriffe: 33015 33030 33012 33013 33014
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,80*
€ 142,00*
14 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,34*
€ 154,97*
7 Tage
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 194,94*
€ 232,37*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 127,80*
€ 152,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.