Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Multi-Spray Plus 7 300ml 3304 Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-3304
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3304
EAN/GTIN:
     4100420033049
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktionsspray
Multispray
liqui moly multifunktionsspray

Beschreibung:

Wirkstoffkombination mit ausgezeichnet korrosionsschützenden, rostlösenden, wasserverdrängenden Eigenschaften und hervorragender Schmierwirkung.

Einsatzgebiet:

Die hervorragenden, vielseitigen Eigenschaften ergeben breite Anwendungsmöglichkeiten in Industrie, Werkstatt und Hobby.

Einsatzbereiche Automotive: Löst Schraubverbindungen die durch Rost, Verharzungen und Verunreinigungen beschädigt und ungängig sind. Beseitigt Quietschen und schützt vor Korrosion. Schmiert, reinigt und schützt Türschlösser, Werkzeuge, Schaniere, Seile und Führungen.

Einsatzbereiche Industrie: Zum Schmieren und Pflegen aller Arten von Gleitschienen, Einzugsfedern, Werkzeugen und Seilzügen. Reinigt und schützt alle Werkzeuge, Maschinen, Legierungsoberflächen und Arbeitsflächen. Stoppt und verhindert Kriechströme durch gute Wasserverdrängung.


Anwendung:

Sprühen mit Air-Spraydose, Spritzpistole oder Auftragung durch Tauchen, Pinseln, Wischen.
Schmiert, schützt, verdrängt Wasser.
Schützt die elektrische Anlage vor Oxidation, Feuchtigkeit und Korrosion. Lockert festgerostete Schraubverbindungen. Erhöht die Gleitfähigkeit beweglicher Teile. Pflegt Gummi, stoppt Quietschen. Geeignet für Autos, Motorräder, Boote, in Garten, Werkstatt, Hobby und vielem mehr.

Gefahr

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
12 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
300 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,353 Gewicht (kg)
GHS:
GHS07 | GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. | P501 Inhalt / Behälter einer zugelassenen Entsorgungseinrichtung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 3309, 3305, 3304
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 6,50*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 7,06*
15 Tage
120
12
€ 7,90*
ab € 6,21667*
€ 7,73667*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.