Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Motorenoel Premium ECO SAE 0W-20 5l Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-33115
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     33115
EAN/GTIN:
     4015838331154
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Beschreibung:

Premium-Motorenöl mit überragender Performance. Hergestellt auf Basis bester Rohstoffe und modernster Technologien. Bietet hervorragende Schmierfilm-, Alterungs- und Scherstabilität, optimalen Verschleißschutz sowie maximale Motorsauberkeit. Speziell entwickelt für moderne Benzin- und Dieselmotoren von Ford. Sorgt für perfekten Motorlauf unter allen Temperatur- sowie Betriebsbedingungen und ermöglicht die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs.

Einsatzbereich: Pkw

SAPS-Level: Low-SAPS

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

  • EUH208 Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
4 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
5l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
4,558 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält C14-16-18 Alkylphenol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, 33114 33115 33116 33117 33118
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,80*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 37,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,20*
€ 196,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,00*
€ 190,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 154,40*
€ 183,74
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 148,80*
€ 177,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.