Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Fließfett L00 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-4692
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4692
EAN/GTIN:
     4015838046928
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fließfett
fließfett 25 kg
fließfett
meguin fliessfett

Beschreibung:

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife, mit hochwirksamen Additivpaketen.

Eigenschaften
Dank hochwirksamer Additivpakete sehr alterungsbeständig, mit sehr guten Korrosions- und Verschleißschutzeigenschaften. Sichert eine lange Betriebsdauer und hilft so, Wartungskosten einzusparen.

Temperatureinsatzbereich
-40 °C bis +120 °C


Anwendung:

Eignet sich besonders zur Schmierung normal belasteter Wälz- und Gleitlager mit niedrigen bis mittleren Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. Speziell empfohlen für den Einsatz in Zentralschmieranlagen an Nutzfahrzeugen.

  • EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Eimer Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
25kg Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
26,720 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 4690 6503 4692 6673 4864
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,30*
€ 179,30*
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 219,86*
€ 255,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,30*
€ 199,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,30*
€ 191,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.