Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Fließfett ZS K00K-40 25kg 4715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-4715
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4715
EAN/GTIN:
     4100420047152
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fließfett
fließfett liqui moly
fließfett
fließfett 25 kg

Beschreibung:

Lithiumseifenfett, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Rohstoffen und Additiven. Zeichnet sich durch optimale Schmierfähigkeit, Wasserbeständigkeit, Haftfähigkeit und hoher Druckfestigkeit aus. Kennzeichnung nach DIN 51502 K00K-40.


Einsatzgebiet:

Speziell geeignet für Lkw-Zentralschmieranlagen. Wie bei Fließfetten üblich, sind die Betriebsvorschriften der Getriebe- und Lagerhersteller zu beachten.

Anwendung:

Anwendung wie bei Fließfetten üblich. Betriebsvorschriften der Getriebe- und Lagerhersteller sind zu beachten. Empfohlen für Lkw-Zentralschmieranlagen.

EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Eimer Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
25 kg Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
26,72 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 4715, 4714
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,10*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.