Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Transmission Fluid ATF III 1l Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-4875
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     4875
EAN/GTIN:
     4015838048755
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl

Beschreibung:

Hydraulikflüssigkeit für automatische Getriebe und hydraulische Kupplungen, für die ein Automatic Transmission Fluid vom Typ Dexron III vorgeschrieben ist. Gewährleistet auch bei schwersten Betriebsbedingungen, auch bei großen Temperaturschwankungen, ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe. Auch als Hydraulikflüssigkeit für Systeme, die unter schweren Betriebsbedingungen arbeiten, geeignet.
Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
1l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,947 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: 4875 6477 4876 4659 4862
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 30,91*
€ 41,09*
Lager 183
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 37,20*
€ 41,40*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 37,59*
€ 49,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,40*
€ 49,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,60*
€ 47,12
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 37,20*
€ 44,27
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.