Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

megol Motorenoel Compatible SAE 5W-30 Plus 5l Verpackungseinheit = 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6562
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6562
EAN/GTIN:
     4015838065622
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl

Beschreibung:

Hochleistungs-Longlife-Motorenöl auf Basis von HC-Synthesegrundölen und moderner Low-SAPS-Additivtechnologie. Hält den Motor optimal sauber, schützt vor Verschleiß, verbessert den Wirkungsgrad des Dieselpartikelfilters (DPF), verhindert dessen vorzeitiges Verstopfen, verringert die Emissionswerte über die gesamte Laufzeit und schont die Umwelt. Einsetzbar in VW-Fahrzeugen mit und ohne WIV (Wartungsintervallverlängerung), in FSI-Motoren und Dieselfahrzeugen inkl. Dieselpartikelfilter (DPF) und Turboaufladung (Ausnahme: TDI-Motoren R5 und V10 vor Baujahr 06.2006).

Einsatzbereich: Pkw.

SAPS-Level: Low-SAPS.

Die Herstellervorschriften sind zu beachten!

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
4 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kanister Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
5l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
4,608 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl meguin, 6561 6562 6563 6564 6565
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
49
€ 6,99*
ab € 71,43*
€ 90,74*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,00*
€ 142,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,40*
€ 169,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,60*
€ 163,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 132,80*
€ 158,03
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 128,00*
€ 152,32
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 32,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.