Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Traktoröl STOU/UTTO 205l 6962


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-6962
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6962
EAN/GTIN:
     4100420069628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
Motorenöl
Motoröl

Beschreibung:

Traktoröl mit breitem Anwendungsbereich. Speziell für Landwirtschaftsmaschinen entwickelt. Vereinigt die Eigenschaften eines hervorragenden Motoröls mit den Anforderungen der verschiedenen Traktorenspezifikationen für Schalt- und Achsgetriebe, Hydrauliksysteme, Turbokupplungen und Tauchbadbremsen (nasse Bremsen). Ein echtes Allroundöl für den landwirtschaftlichen Betrieb, das die wichtigsten Anforderungen sowohl für STOU als auch UTTO erfüllt.

Einsatzgebiet:

Öl mit breitem landwirtschaftlichen Anwendungsbereich in Getriebe, Motor, Hydraulik und Tauchbadbremsen für hochbelastete Schlepper bei Landmaschinen geeignet.

Anwendung:

Die Betriebsvorschriften der Traktoren- bzw. Landmaschinenhersteller sind zu beachten. Mischbar mit allen handelsüblichen Motorölen. Volle Wirksamkeit nur bei unvermischtem Einsatz.

EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
1 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Fass Schwarzblech Gebindeart
Gebindeinhalt:
205 l Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
192,325 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl, 6962, 6960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.249,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.388,00*
€ 1.651,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.364,80*
€ 1.624,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,70*
€ 1.596,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.295,40*
€ 1.541,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1.249,20*
€ 1.486,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.