| |
|
| Artikel-Nr.: 183-900780-7250 Herst.-Nr.: 7250 EAN/GTIN: 4100420072505 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung:Leistungsstarkes Ölbindemittel auf Basis von 100 % Polyurethan-Hartschaum. Die Ölaufsaugleistung wird durch vorhandenes Wasser kaum reduziert und beträgt somit praktisch 100 %. Entspricht den Anforderungen nach Typ I, II und III/SF mit Prädikat R (Bekanntgabe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 12.03.90 und 23.04.98 für Typ I, II, RSF).
Einsatzgebiet:Für klein- und großflächige Anwendungen im Innen- und Außenbereich.
Anwendung:
Insbesondere bei großflächigen Anwendungen, unbekannten Flüssigkeiten oder Gemischen zunächst die Verträglichkeit der aufzunehmenden Flüssigkeit prüfen. Das Granulat ca. 5 mm dick auf die zu beseitigende Flüssigkeit auftragen und nach ausreichender Einwirkzeit entfernen. Die Aufsaugwirkung kann durch Hin- und Herkehren mit hartem Besen verbessert und beschleunigt werden.
Geeignet zur Verwendung in üblichen Streugeräten. Beim Ausschütten die Windrichtung und -stärke sowie allgemeine Schutzmaßnahmen beachten. Außerdem auf Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung achten.
Laut Bekanntmachung des BMU vom 12.03.1990 im GMBI Nr. 18 S. 337 erfordert eine ausreichende Reinigung von Verkehrsflächen einen mindestens zweimaligen Bindemitteleinsatz und eine Nachreinigung mit einer einprozentigen Netzmittellösung sowie mit Wasser. Die Netzmittellösung muss, soweit wie möglich, durch Wiederaufnahme beseitigt werden.
Für Entsorgungsmaßnahmen nach Gebrauch die einschlägigen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften beachten, die für den absorptiv gebundenen Stoff gelten. USA Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit (Stück): | 1 Verpackungseinheit ( | Gebindeart: | Karton Gebindeart | Gebindeinhalt: | 25 l Gebindeinhalt | Gewicht (kg): | 7,64 Gewicht (kg) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | | | € 10,00* | ab € 16,70* | € 18,50* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,25* | € 21,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,23* | € 21,42* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,73* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 0,668* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|