Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Haftschmierspray 400ml 7388 Verpackungseinheit = 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     183-900780-7388
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     7388
EAN/GTIN:
     4100420073885
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
7388

Beschreibung:

Hochwertiger, synthetischer, thermostabiler, extrem haft- und schleuderfester Schmierstoffcompound. Nach Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein äußerst haftfähiger Schmierstofffilm. Sorgt dank spezieller Formulierung für optimalen Korrosionsschutz und hervorragendes Abdichtverhalten. Bietet aufgrund hoher Druckaufnahmefähigkeit und Langzeitwirkung für alle Bauteile auch unter Extrembedingungen optimalen Schutz.


Einsatzgebiet:

Bereich Automotive: Zur vorbeugenden Intervallschmierung von Bauteilen im Kfz- und Nfz-Bereich wie z. B. Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Führungen, Gleitschienen, Türbolzen, Lager und Federzüge.

Bereich Industrie: Durch flächiges Sprühen kann ein stark anhaftender Korrosionschutz an stehenden Stahlflächen erzeugt werden. Für Neu- und Intervallschmierung von Bauteilen im Industriebereich wie z. B. Gleitschienen, Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Spindeln, Führungen und Lager.


Anwendung:

Zu behandelnde Oberflächen müssen sauber und frei von Schmutz und Feuchtigkeit sein. Vor Gebrauch gut schütteln. Je nach Einsatzgebiet in gewünschter Schichtstärke aufsprühen. Das ausklappbare Sprührohr gewährleistet punktgenaues Aufsprühen. Bei eingeklapptem Sprührohr erfolgt flächiges Sprühen. Auf große Flächen ohne Sprührohr aus ca. 20-25 cm Abstand sprühen. Sprüht auch über Kopf.


Extrem kriechfähiger Haftschmierstoff.

 

 


Haftfähiger, weicher Schmierfilm zur Schmierung beweglicher Teile wie Wellen, Scharniere, Gelenke, Gestänge, Umlenkhebel, Bolzen, Spindeln, Führungen, Gleitschienen, Ketten, Schließkeile, Spindeln, Führungen, Federn etc. Extrem wasserbeständig.
Anwendung: Zu behandelnde Teile mit Schnellreiniger von LIQUI MOLY reinigen und ablüften lassen. Anschließend Dose gut schütteln und auf die gereinigte Stelle sprühen.

Gefahr

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
6 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Dose Aerosol Gebindeart
Gebindeinhalt:
400 ml Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,37 Gewicht (kg)
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweise:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 16,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 20,21*
8 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,79*
€ 33,44*
8 Tage
25
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 102,68*
€ 115,91*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 18 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.