Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Hydraulikoel HLP 32 1l Verpackungseinheit = 12 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-9010
Hersteller:
     Meguin
Herst.-Nr.:
     9010
EAN/GTIN:
     4015838090105
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl

Beschreibung:

Mineralöl, das als Druckflüssigkeit in Hydraulikanlagen verwendet wird. Enthält Wirkstoffe zur Erhöhung der Alterungsbeständigkeit, des Korrosionsschutzes und der EP-Eigenschaften. Erfüllt aufgrund seiner Additivierung alle Anforderungen und wird vorwiegend in Hydraulikanlagen eingesetzt, in denen hohe thermische Beanspruchungen auftreten, sich durch Wasser Korrosion bilden kann und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Betriebsbedingungen Ö, le mit Verschleißschutz bei Mischreibung benötigen.

  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweise:
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Verpackungseinheit (Stück):
12
Gebindeart:
Kanister Kunststoff
Gebindeinhalt:
1 [l]
Gewicht:
0,961 [kg]
Weitere Suchbegriffe: 9010 9024 4660 4661 4858
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 4 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,40*
€ 59,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,20*
€ 58,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,60*
€ 54,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.