Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meguin Getriebefließfett LP00 400g Verpackungseinheit = 20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-900780-9036
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     9036
EAN/GTIN:
     4015838090365
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
8438 8439 8440 8442 9036

Beschreibung:

Fließfett auf Basis einer Lithiumseife. Mit hochwirksamen Additivpaketen sowie EP- und Haftzusätzen. Ist besonders alterungsbeständig und bietet sehr guten Korrosions- und Verschleißschutz. Spezielle Hochdruckzusätze gewährleisten den Einsatz in Getrieben auch bei hoher Flächenpressung. Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +120 °C

Anwendung:

Eignet sich speziell zur Schmierung normal belasteter Getriebe und Zahnkupplungen mit niedrigen bis normalen Drehzahlen, auch bei staubigen und feuchten Bedingungen. In Getrieben einsetzbar, in denen besonders ein halbflüssiger Schmierstoff zum Tragen kommt.

  • EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
  • EUH210 .

Weitere Informationen:
Verpackungseinheit (Stück):
20 Verpackungseinheit (
Gebindeart:
Kartusche Kunststoff Gebindeart
Gebindeinhalt:
400g Gebindeinhalt
Gewicht (kg):
0,447 Gewicht (kg)
Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält Polysulfide, Di-tert-dodecyl-, Naphthensäuren, Zinksalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 185,22*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,00*
€ 188,00*
7 Tage
48
Frei Haus
ab € 321,47*
€ 378,48*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,00*
€ 223,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,00*
€ 216,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 176,00*
€ 209,44
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 170,00*
€ 202,30
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.