Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventile, manuell betätigt Anwendungen bei extremen Temperaturen Norgren VR03040302 G1/8 Umgebungs-/Medientemperatur: -30…+70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20781
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     VR03040302
EAN/GTIN:
     4067201348320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Wege-Ventil

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
VR03040302 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
Metall/metal Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Toggle/toggle Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
335 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
Schwarz/Black Farbe
Betätigungskraft:
13 N
Länge:
89 mm
Breite:
42 mm
Höhe:
24 mm
Gewicht:
0,16 kg
Verschleißteilsatz:
VR03860202 Verschleißteilsatz
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2" wegeventil, imi norgren originalteile, norgren wegeventil, VR03860202 VR03840802 VR03840802 VR03840802 VR0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,01*
€ 54,35*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,40*
€ 55,19*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,96*
€ 56,10*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,04*
€ 78,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.