Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventile, mechanisch betätigt Norgren 03041132 ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20795
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     03041132
EAN/GTIN:
     4067201348207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Wege-Ventil

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
03041132 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
PA6 Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Roller lever/spring Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
ø 6 mm Anschlussgröße
Fließrate:
965 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
- Farbe
Betätigungskraft:
31 N
Länge:
99 mm
Breite:
59 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,10 kg
Verschleißteilsatz:
03840802 Verschleißteilsatz
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil mechanisch, imi norgren originalteile, norgren wegeventil, 03041132 03061102 03029302 03029332 03041002 03, 03040002 03040032 03060002 03041702 03040202 03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 58,24*
€ 79,21*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,13*
€ 80,44*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,59*
€ 114,66*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,66*
€ 136,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.