Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventile, mechanisch betätigt Norgren 03043232 ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20802
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     03043232
EAN/GTIN:
     4067201348139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Wege-Ventil

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
03043232 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
PA6 Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Antenna/spring Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
ø 6 mm Anschlussgröße
Fließrate:
965 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
- Farbe
Betätigungskraft:
0,3 N
Länge:
161 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,11 kg
Verschleißteilsatz:
03843202 Verschleißteilsatz
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil mechanisch, imi norgren originalteile, norgren wegeventil, 03040002 03040032 03060002 03041702 03040202 03, 03041132 03061102 03029302 03029332 03041002 03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,23*
€ 99,22*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,70*
€ 100,46*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,89*
€ 145,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,79*
€ 155,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.