Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventile, mechanisch betätigt Norgren X3044902 G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20842
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     X3044902
EAN/GTIN:
     4067201347743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
X3044902 Hersteller-Nummer
Material Gehäuse:
Metall/metal Material Gehäuse
Betätigung/Rückstellung:
Roller/pilot Betätigung/Rückstell
Anschlussgröße:
G1/8 Anschlussgröße
Fließrate:
335 l/min Fließrate
Maximaler Druck:
-0,9...10 bar Maximaler Druck
Farbe:
- Farbe
Betätigungskraft:
22 N
Länge:
107,5 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,29 kg
Verschleißteilsatz:
03840802 Verschleißteilsatz
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, mechanische wegeventile, X3044002 X3064002 X3044202 X3064202 X3044902 X3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,07*
€ 75,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,14*
€ 75,40*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 107,68*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.