Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5/2-Wegeventil (Grundplattenventil) ISO STAR - Größe 1 - Betätigung Elektromagnet/Feder Norgren SXE9573-171-00K Spannung: ohne Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-20945
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     SXE9573-171-00K
EAN/GTIN:
     4067201361312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnet
IMI Norgren Originalteile


Grundplattenventile ISO 5599-1 Größe 1, Speziell beschichtete (hartgedichtete) Kolbenschieber und Buchsen garantieren lange Lebensdauer, Integrierte Abluftdrosseln für ISO 1 und ISO 2 verfügbar, Niederwattmagnete standardmäßig, Handhilfsbetätigung standardmäßig, Breite Palette an Grundplatten und Zubehör

Betätigung: Elektromagnet/Feder
Betriebsmedium: Gefilterte Druckluft, 40µ, m, geölt oder ungeölt
Montage: Auf Grundplatten
Max. Betriebsdruck: 10 bar (145psi) oder 16 bar (232 psi) - Abhängig von der Magnetspule
Durchfluss: 1230 l/min

Material:
Ventilgehäuse: Aluminium-Druckguss
Kolbenschieber und Buchse: Aluminium harteloxiert mit PTFE-Beschichtung
Dichtungen: NBR
Enddeckel: Zink-Druckguss oder Stahl verzinkt
Schrauben: Stahl verzinkt
Plastikteile: POM
Abluftdrossel: Messing

Umgebungs-/Medientemperatur: +15 …, +50°C (+5... +122°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Steuerluft:
Internal: Intern
External: Extern nur an Port 14

Spannungskennziffern:
Without coil - ohne Spule
Beispielangabe: 12 V d.c. 2W ->, Spannung 12 V DC  

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
SXE9573-171-00K Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
ISO 1 Anschlussgröße
Steuerluft:
Internal Steuerluft
Betriebsdruck:
1,8 ... 10 bar Betriebsdruck
Steuerdruck:
- Steuerdruck
Spannung:
Without coil Spannung
Integrierte Abluftdrossel:
- Integrierte Abluftdr
Länge:
146 mm
Breite:
40,5 mm
Höhe:
42,0 mm
Gewicht:
0,33 kg
Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren 230 v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil norgren, SXE9573-Z71-81-33N SXE9573-Z81-81-33N SXE9573-Z, SXE9573-170-00K SXE9573-180-00K SXE9573-175-00K, SXE9573-A80-00-12J SXE9573-A70-00-13J SXE9573-A, SXE9573-A76-00-23N SXE9573-A70-01-23N SXE9573-A, SXE9573-Z76-60-29N SXE9573-Z70-61-29N SXE9573-Z, SXE9573-A81-01-13J SXE9573-A70-00-14J SXE9573-A, SXE9573-Z81-61-14J SXE9573-Z70-60-18J SXE9573-Z, SXE9573-Z80-81-89N SXE9573-Z75-81-89N SXE9573-Z, SXE9573-Z70-61K SXE9573-Z80-61K SXE9573-Z75-61K, SXE9573-Z81-61-23N SXE9573-Z76-61-23N SXE9573-Z, SXE9573-Z71-60-13L SXE9573-Z76-61-13L SXE9573-Z, SXE9573-Z71-60-13J SXE9573-Z81-60-13J SXE9573-Z, SXE9573-A70-00-19J SXE9573-A80-00-19J SXE9573-A
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,84*
€ 191,06*
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,00*
€ 191,25*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,63*
€ 251,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,67*
€ 299,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,63*
€ 247,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.