Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsplatte (VDMA) Norgren CQM/22253/3/24 ISO 2 -> 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-903015-21837
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     CQM/22253/3/24
EAN/GTIN:
     4067201369059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
imi norgren originalteile

Material: Aluminium-Druckguss

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
CQM/22253/3/24 Hersteller-Nummer
Anschlussgröße:
2 -> 3 Anschlussgröße
Anschlussgewindetyp:
ISO G / NPT Anschlussgewindetyp
Länge:
190 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: CQM/22152/3/24 CQM/22253/3/24
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,13*
€ 183,12*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 164,09*
€ 183,32*
Lager 183
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,19*
€ 248,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,72*
€ 295,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.