Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V61 Verschlussstück für nicht benötigte Ventilplätze Norgren 0491587000000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-21866
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     491587000000000
EAN/GTIN:
     4067201369349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0491586000000000 0491587000000000

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
0491587000000000 Hersteller-Nummer
für Ventil Serie V:
V61 für Ventil Serie V
Anschlussgröße:
- Anschlussgröße
Ventilplätze (Anzahl):
- Ventilplätze (Anzahl
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
0,012 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.