Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V61 Stopfen für 2- und 3-fach Platten Norgren 0701209000000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Artikel-Nr.:
     183-903015-21889
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     701209000000000
EAN/GTIN:
     4067201369578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0701208000000000 0701209000000000

Weitere Informationen:
Hersteller-Nummer:
0701209000000000 Hersteller-Nummer
für Ventil Serie V:
V61 für Ventil Serie V
Länge:
21 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
0,06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.