Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB15-1K-K Freilauf BB15-1K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB15-1K-K
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BB15-1K-K
EAN/GTIN:
     4067201359227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3.

Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) , Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
2) , Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.
3) , Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
35 mm
D1:
32,6 mm
B:
11 mm
r:
0,6 mm
b2JS10:
5 mm
t1:
1,9 mm
t2:
1,2 mm
Passfeder Innenringb x h x l:
5 x 3 x 11 mm
Drehmoment:
29 Nm
Schleppmoment:
0,010 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
3600 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
2000 min<sup>-1</sup>
Tragzahlenradial dyn. C:
5950 N
Tragzahlenradial stat. C0:
3230 N
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: din 6885 mädler, din 6885, passfeder din6885 l=18, FZ6202P FZ6203P FZ6204P FZ6205P FZ6206P FZ6207P, Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeufe Kugelager, CSK15P CSK17P CSK20P CSK25P CSK30P CSK35P CSK40, Kugellagerfreilauf Kugellagerfreilaeufe Kugella, FZ 6202 P FZ 6203 P FZ 6204 P FZ 6205 P FZ 6206, Freilauflager Kugellagerfreilauf, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, CSK 15P CSK 17P CSK 20P CSK 25P CSK 30P CSK 35P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.