Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB15-2GD1K-K Freilauf BB15-2GD1K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB15-2GD1K-K
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BB15-2GD1K-K
EAN/GTIN:
     4067201359203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.

Ausführung BB-2GD: Standardfreiläufe. Diese Ausführung ist 5mm breiter als die Ausführung BB. Beidseitig mit Lippendichtung gegen Staub und Spritzwasser.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3. Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) , Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
3) , Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
35 mm
D1:
32,45 mm
B:
16 mm
r:
0,6 mm
b2JS10:
5 mm
t1:
1,9 mm
t2:
1,2 mm
Passfeder Innenringb x h x l:
5 x 3 x 16 mm
Drehmoment:
29 Nm
Schleppmoment:
0,040 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
3600 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
2000 min<sup>-1</sup>
Tragzahlenradial dyn. C:
5950 N
Tragzahlenradial stat. C0:
3230 N
Gewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: Freilauf, Kugellagerfreilauf, Wälzlagerfreilauf, din 6885 mädler, din 6885, paßfedern din 6885 b 16, FZ6202PP-2RS FZ6203PP-2RS FZ6204PP-2RS FZ6205PP, Kugellagerfreilauf Kugellagerfreilaeufe Kugella, CSK15PP-2RS CSK17PP-2RS CSK20PP-2RS CSK25PP-2RS, CSK 15PP-2RS CSK 17PP-2RS CSK 20PP-2RS CSK 25PP, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, FZ 6202 PP-2RS FZ 6203 PP-2RS FZ 6204 PP-2RS FZ, Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeufe Kugelager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,74*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.