Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BB15-2K-K Freilauf BB15-2K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB15-2K-K
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BB15-2K-K
EAN/GTIN:
     4067201359197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Version 2KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3 und zusätzlich mit Nut am Außenring.

Die Passfedern liegen der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) , Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
2) , Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.
3) , Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d:
15 mm
D:
35 mm
D1:
32,6 mm
B:
11 mm
r:
0,6 mm
b1JS9:
2 mm
t:
0,6 mm
b2JS10:
5 mm
t1:
1,9 mm
t2:
1,2 mm
Passfeder Innenringb x h x l:
5 x 3 x 11 mm
Passfeder Außenringb x h x l:
2 x 2 x 11 mm
Drehmoment:
29 Nm
Schleppmoment:
0,010 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
3600 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
2000 min<sup>-1</sup>
Tragzahlenradial dyn. C:
5950 N
Tragzahlenradial stat. C0:
3230 N
Gewicht:
50 g
Weitere Suchbegriffe: Freilauf, Kugellagerfreilauf, Wälzlagerfreilauf, din 6885 mädler, din 6885, passfeder din6885 l=18, Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeufe Kugelager, CSK 15PP CSK 17PP CSK 20PP CSK 25PP CSK 30PP CS, CSK15PP CSK17PP CSK20PP CSK25PP CSK30PP CSK35PP, FZ6202PP FZ6203PP FZ6204PP FZ6205PP FZ6206PP FZ, FZ 6202 PP FZ 6203 PP FZ 6204 PP FZ 6205 PP FZ, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, Kugellagerfreilauf Kugellagerfreilaeufe Kugella, Freilauflager Kugellagerfreilauf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.