Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB25-1K-K Freilauf BB25-1K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB25-1K-K
Hersteller:
     TSUBAKI
Herst.-Nr.:
     5014025010
EAN/GTIN:
     4067201359074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3.

Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) , Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
2) , Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.
3) , Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
Innendurchmesser [d]:
25 [mm]
Außendurchmesser [D]:
52 [mm]
[D1 ]:
47,1 [mm]
Breite:
15 [mm]
Radius [r]:
1 [mm]
[b2JS10]:
8 [mm]
[t1]:
3,6 1) [mm]
[t2]:
1,5 1) [mm]
Passfeder Innenring b x h x l:
8 x 5 x 15 [mm]
Drehmoment:
78 [Nm]
Schleppmoment:
0,017 [Nm]
max. Überholdrehzahl Innenring:
2500 [min-1]
max. Überholdrehzahl Außenring:
1400 [min-1]
Tragzahlen radial dyn. [C]:
10700 [N]
Tragzahlen radial stat. [C0 ]:
6300 [N]
Gewicht:
150 [g]
Weitere Suchbegriffe: Freilauf, Kugellagerfreilauf, Wälzlagerfreilauf, din 6885, Freilauflager Kugellagerfreilauf, Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeufe Kugelager, CSK15P CSK17P CSK20P CSK25P CSK30P CSK35P CSK40, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, FZ 6202 P FZ 6203 P FZ 6204 P FZ 6205 P FZ 6206, CSK 15P CSK 17P CSK 20P CSK 25P CSK 30P CSK 35P, FZ6202P FZ6203P FZ6204P FZ6205P FZ6206P FZ6207P, Kugellagerfreilauf Kugellagerfreilaeufe Kugella
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 38,1328*
€ 50,9828*
27 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 50,05*
€ 55,10*
Lager 183
29
1
€ 10,00*
ab € 47,29*
€ 57,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.