Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB30-1K-K Freilauf BB30-1K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB30-1K-K
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BB30-1K-K
EAN/GTIN:
     4067201359029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.


Ausführung BB: Standardfreiläufe. Auf der Klemmkörperseite mit einer Z-Scheibe abgedichtet. Auf der Lagerseite schließt der Freilauf mit dem Lagerkäfig ab. Die Ausführung BB hat die gleichen Abmessungen wie die Kugellagerreihe 62.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3.

Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) , Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
2) , Das Maß B entspricht nicht dem Kugellager 6208 mit den Maßen 40 x 80 x 18mm.
3) , Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d:
30 mm
D:
62 mm
D1:
56,6 mm
B:
16 mm
r:
1,0 mm
b2JS10:
8 mm
t1:
3,1 mm
t2:
2,0 mm
Passfeder Innenringb x h x l:
8 x 5 x 16 mm
Drehmoment:
140 Nm
Schleppmoment:
0,030 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
2000 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
1100 min<sup>-1</sup>
Tragzahlenradial dyn. C:
11900 N
Tragzahlenradial stat. C0:
7900 N
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: Freilauf, Kugellagerfreilauf, Wälzlagerfreilauf, din 6885, CSK15P CSK17P CSK20P CSK25P CSK30P CSK35P CSK40, Kugellagerfreilauf Kugellagerfreilaeufe Kugella, CSK 15P CSK 17P CSK 20P CSK 25P CSK 30P CSK 35P, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, Freilauflager Kugellagerfreilauf, FZ6202P FZ6203P FZ6204P FZ6205P FZ6206P FZ6207P, FZ 6202 P FZ 6203 P FZ 6204 P FZ 6205 P FZ 6206, Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeufe Kugelager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.