Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB30-2GD1K-K Freilauf BB30-2GD1K-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-BB30-2GD1K-K
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     BB30-2GD1K-K
EAN/GTIN:
     4067201359005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885

Diese Klemmkörper-Freiläufe mit integrierter Kugellagerung in Premiumqualität sind als Schaltfreilauf, Rücklaufsperre oder Überholkupplung einsetzbar. Sie werden in kundenseitigen Gehäusen eingebaut.

Ausführung BB-2GD: Standardfreiläufe. Diese Ausführung ist 5mm breiter als die Ausführung BB. Beidseitig mit Lippendichtung gegen Staub und Spritzwasser.

Version 1KK: Mit Passfedernut am Innenring nach DIN 6885-3. Die Passfeder liegt der Lieferung bei. Bitte beachten Sie die Fußnoten zu den Passfedernuten.

Schmierung: Die Freiläufe sind für normale Betriebsbedingungen mit Fett gefüllt und wartungsfrei. Verwenden Sie keine Fette oder Schmiermittel mit EP-Additiven.

Temperaturbereich: -30°C bis + 100°C.

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

1) , Die Nuttiefe t2 ist 0,5mm flacher als in der DIN 6885-3 angegeben. Bei Verwendung einer DIN-Passfeder muss t1 entsprechend tiefer gefertigt werden, als die DIN-Norm angibt.
3) , Die Passfedernut ist entgegen den obigen Angaben nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d:
30 mm
D:
62 mm
D1:
55,6 mm
B:
21 mm
r:
1,0 mm
b2JS10:
8 mm
t1:
3,1 mm
t2:
2,0 mm
Passfeder Innenringb x h x l:
8 x 5 x 21 mm
Drehmoment:
140 Nm
Schleppmoment:
0,058 Nm
max. ÜberholdrehzahlInnenring:
2000 min<sup>-1</sup>
max. ÜberholdrehzahlAußenring:
1100 min<sup>-1</sup>
Tragzahlenradial dyn. C:
11900 N
Tragzahlenradial stat. C0:
7900 N
Gewicht:
280 g
Weitere Suchbegriffe: Freilauf, Kugellagerfreilauf, Wälzlagerfreilauf, din 6885, Klemmkörperfreilauf Klemmkoerperfreilaeufe Klem, FZ 6202 PP-2RS FZ 6203 PP-2RS FZ 6204 PP-2RS FZ, Kugelagerfreilauf Kugelagerfreilaeufe Kugelager, CSK 15PP-2RS CSK 17PP-2RS CSK 20PP-2RS CSK 25PP, FZ6202PP-2RS FZ6203PP-2RS FZ6204PP-2RS FZ6205PP, Kugellagerfreilauf Kugellagerfreilaeufe Kugella, CSK15PP-2RS CSK17PP-2RS CSK20PP-2RS CSK25PP-2RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.