Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
FI-Schutzschalter
>
Artikel
PRIORI FI-Schalter 40A, 4-pol, 300mA, vsf, Bauart S, Typ A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1849-BCP64430--
Hersteller:
Schrack Technik
Herst.-Nr.:
BCP64430--
EAN/GTIN:
9004840616798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
vorsicherungsfest
Auslösestrom:
300mA
Bauart:
S (selektiv)
Pole:
4
Schaltvermögen:
10kA
Serie:
PRIORI
Stromstärke:
40A
Type:
A (pulsstromsensitiv)
... >
FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart S
>
FI-Schutzschalter Serie PRIORI, 10kA, Typ A, Bauart S, 300mA
>
4polig
Weitere Suchbegriffe:
Wiedereinschaltsystem
,
fi-schalter 4p 40a 300ma typ a
,
fi leitungsschutzschalter
,
fi-leitungsschutzschalter 4polig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,79*
Preis gilt ab 300 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 220,32*
€ 262,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen