Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1849
>
Sicherungsautomaten, FI, Kombischutzschalter
>
LS/FI Kombischutzschalter
>
LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 2polig, 10kA, Typ A
>
LS/FI Kombischutzschalter 2polig, 10kA, Typ A, 100mA
>
Kennlinie C
>
Artikel
LS-FI-Charakteristik C20A 2 polig 100mA Typ A 10kA
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1849-BO717220--
Hersteller:
Schrack Technik
Herst.-Nr.:
BO717220--
EAN/GTIN:
9004840620542
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
100mA
Bauart:
unverzögert
Kennlinie:
C
Pole:
2
Schaltvermögen:
10kA
Stromstärke:
20A
Type:
A (pulsstromsensitiv)
... >
LS/FI Kombischutzschalter, Serie BOLF, 2polig, 10kA, Typ A
>
LS/FI Kombischutzschalter 2polig, 10kA, Typ A, 100mA
>
Kennlinie C
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,55*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 120 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 600 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen