Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.5e, PVC, grau, 5,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1849-H5GLG05K0G
Hersteller:
Schrack Technik
Herst.-Nr.:
H5GLG05K0G
EAN/GTIN:
9004840663501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabelmantel:
PVC
Kabelschirm:
SF/UTP
Kategorie:
Cat.5e
Länge:
5m
Leucht-Funktion:
ohne LED
Produkt:
Patchkabel
Schirmung:
geschirmt
... >
DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System LSA
>
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.5e (System-Patchkabel Klasse D)
>
Grau
... >
TOOLLESS LINE Cat.6a, Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System Modular
>
Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.5e (System-Patchkabel Klasse D)
>
Grau
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel grau kat5e 5m
,
patch kabel
,
patch-kabel 5m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen