Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a 10GB, LS0H, rot, 10,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1849-H6GSR10K0R
Hersteller:
Schrack Technik
Herst.-Nr.:
H6GSR10K0R
EAN/GTIN:
9004840402742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kabelmantel:
LS0H
Kabelschirm:
S/FTP
Kategorie:
Cat.6a/10GB
Länge:
10m
Leucht-Funktion:
mit LED
Produkt:
Patchkabel
Schirmung:
geschirmt
... >
LED LINK LINE Cat.6a - STP System Modular
>
LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a (System-Patchkabel Klasse Ea)
>
Rot
... >
DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System LSA
>
LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a (System-Patchkabel Klasse E)
>
Rot
... >
TOOLLESS LINE Cat.6a, Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System Modular
>
LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a (System-Patchkabel Klasse Ea)
>
Rot
... >
Schrack 4 Home Multimedia-Verkabelung
>
LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a (System-Patchkabel Klasse Ea)
>
Rot
... >
Schrack 4 Home Multimedia-Verkabelung
>
LED Patchkabel RJ45 geschirmt Cat.6a (System-Patchkabel Klasse Ea)
>
Rot
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel cat6a rot 10m
,
patch kabel
,
patch-kabel 10m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,53*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen