Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S/FTP Kabel Cat.7, 2x(4x2xAWG23/1), 1000Mhz, LS0H, 40%, blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-HSEKP823HB
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     HSEKP823HB
EAN/GTIN:
     9004840589542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Aufmachung:
500m - Trommel
AWG-Kombination:
AWG23
CUGewicht:
56
Farbe:
blau
Kabelmantel:
LS0H
Kabelschirm:
S/FTP
Kategorie:
Cat.7
Komponenten:
Kabel und Koax-Zubeh�
Kupfer / LWL:
Kupfer
Produkt:
Kabel
Schirmung:
geschirmt
Verpackung:
Trommel 500m
... > Kabel, Leitungen > Datennetzwerk- und LWL-Kabel > Datennetzwerk- und LWL-Kabel
... > Netzwerktechnik Kupfer > DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System LSA > Installationskabel S/FTP Cat.7 1000 MHz (System-Installationskabel Klasse E)
... > Netzwerktechnik Kupfer > TOOLLESS LINE Cat.6a, Cat.6, Cat.5e - STP & UTP System Modular > Installationskabel S/FTP Cat.7 1000 MHz (System-Installationskabel Klasse Ea)
... > Schrack 4 Home > Schrack 4 Home Multimedia-Verkabelung > Installationskabel S/FTP Cat.7 1000 MHz (System-Installationskabel Klasse Ea)
... > Netzwerktechnik Kupfer > LED LINK LINE Cat.6a - STP System Modular > Installationskabel S/FTP Cat.7 1000 MHz (System-Installationskabel Klasse Ea)
... > Netzwerktechnik Kupfer > Schrack 4 Home Multimedia-Verkabelung > Installationskabel S/FTP Cat.7 1000 MHz (System-Installationskabel Klasse Ea)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07865*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,18865*
€ 1,41449
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,15865*
€ 1,37879
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,14865*
€ 1,36689
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,13865*
€ 1,35499
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12865*
€ 1,34309
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,07865*
€ 1,28359
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.