Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D02-Lasttrennleiste TYTAN R 3-polig+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-IS504852--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     IS504852--
EAN/GTIN:
     9004840585964
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
60mm-D02-Lasttrennschalter
Bauteil:
D02-Neozed
Dimension:
20x5mm;20x10mm;30x5mm;30x10mm
Kennlinie:
gG
Pole:
3+N
Serie:
TYTAN R
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
Stromstärke:
<8A;10-16A;20-32A
System:
60mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,29*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.