Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Reitersicherungssockel E18, 63A/400V, 5mm Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI016470--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI016470--
EAN/GTIN:
     4021267016470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel
Weitere Informationen:
Anschluss:
max.25mm²
Ausführung:
60mm Sicherungssockel
Bauteil:
D02-Neozed
Cross-section:
<25mm²
CUGewicht:
22
Dimension:
bis 20x3mm;20x5mm;20x10mm;30x5mm;30x10mm;T-Profile
Serie:
WR
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
System:
60mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,73*
€ 8,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,23*
€ 10,62*
5 Tage
122
1
€ 6,95*
ab € 7,35*
€ 10,75*
1
€ 5,95*
ab € 8,64*
€ 12,41*
Lager 1849
1
€ 10,00*
ab € 9,34*
€ 13,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.