Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D02-Sicherungssockel, E 18, 3-polig mit Abdeckung,63A,Neozed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI313060--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI313060--
EAN/GTIN:
     4021267313067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
sicherungssockel d02
sicherungssockel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungssockel
Pole:
3
Serie:
WR
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 5,40334*
€ 7,59334*
1
€ 5,00*
ab € 5,39*
€ 7,69*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,75*
€ 8,29*
4 Tage
336
1
€ 6,95*
ab € 5,79*
€ 8,31*
Lager 1849
1
€ 10,00*
ab € 8,27*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.