Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenmodul für System 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI319010--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI319010--
EAN/GTIN:
     4021267319014
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
60mm-D02-Lasttrennschalter
Bauteil:
D02-Neozed
Dimension:
20x5mm;20x10mm;30x5mm;30x10mm;T-Profile
Serie:
WR
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
System:
60mm
Zubehör:
Seitenmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 3,504*
€ 5,034*
17 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,26*
5
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,22*
1
€ 5,00*
ab € 4,79*
€ 7,21*
Lager 1849
1
€ 10,00*
ab € 5,71*
€ 8,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.