Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduziereinsatz für D01-Sicherungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1849-SI319020--
Hersteller:
     Schrack Technik
Herst.-Nr.:
     SI319020--
EAN/GTIN:
     4021267319021
Artikeldatenblatt
Weitere Informationen:
Ausführung:
60mm-D02-Lasttrennschalter
Bauteil:
D02-Neozed
Dimension:
20x5mm;20x10mm;30x5mm;30x10mm;T-Profile
Serie:
WR
Sicherungsgröße:
<16A | 20A | 25A | 32A | 35A | 40-63A
System:
60mm
Zubehör:
Reduzier-Haltefeder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 0,66*
€ 0,95*
5 Tage
300
20
€ 6,95*
ab € 0,71*
€ 1,01*
17 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 1,01*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 0,82*
€ 1,18*
Lager 1849
1
€ 10,00*
ab € 1,19*
€ 1,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1849
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1849
Versand: Lager 1849
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1849
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.