Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORMAFIX K1 208-234 W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     1868-00606001576
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     00606001576
EAN/GTIN:
     4043171001632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

NORMAFIX� K1

Mit NORMAFIX� K1 stehen Ihnen vorgefertigte Konsolen zur Verf�gung,
mit denen Sie die NORMACLAMP� Standardschellen GBS, HD, S/SP und TORRO�
auf einfachste Weise in Halterungsschellen mit Konsolen wandeln k�nnen:
Standardschelle �ffnen, Band durch die Konsolenschlitze f�hren ? fertig.
NORMAFIX� K1 Konsolen werden aus W1 gefertigt
und sind in der Geometrie K1 erh�ltlich.

Hinweis: Hierbei handelt es sich NUR um die Konsole.
Die passenden Schellen m�ssen separat bestellt werden!

Weitere Informationen:
Produktgruppe:
FIX
Produktart:
Halterungsschelle mit Konsole
Spannbereich:
208-234 mm
Bandbreite:
25 mm
Werkstoff:
W1 / stahl verzinkt
Gewicht kg/Stk.:
0,363 kg/Stk.
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, schilder klemmhalter, Normafix, Halterungsschelle, Konsole, Konsolenschelle, Schelle, Spannschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,56635*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,18635*
€ 53,77176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74635*
€ 53,24816
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,96635*
€ 49,93996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,63635*
€ 47,16726
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 37,56635*
€ 44,70396
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
05917301207
ab € 37,83*
Zubehör
NORMA
05917301220
ab € 38,537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.